Rondom Hemelvaartsdag hanteren wij aangepaste levertijden. | Lees hier wat dit voor je betekent
TeSys deca omkeercontactor, 3 polen (3NO), voor motorbesturingstoepassingen tot 9A/690V AC-3 (4kW@400V). Voorzien van laag verbruik 100-250V AC/DC spiralen met elektronische besturing, 2NO+2NC ingebouwde hulpcontacten (NC spiegelcontacten), aansluiting met schroefklemmen. Voor operationele snelheden tot 3600 cycli/uur en omgevingen tot 60°C, biedt deze een hoge betrouwbaarheid en duurzaamheid. Compact (90 mm breed), DIN-rail montage of schroefbevestiging. Met voorbedrade stroomverdelingsaansluitingen, mechanische vergrendeling (zonder elektrische vergrendeling). Multi-standaarden gecertificeerd (IEC, UL, CSA, CCC, EAC, Marine), Green Premium-conform (RoHS/REACh).
Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en meer te bekijken.
Zoek andere artikelen met vergelijkbare technische (ETIM-)eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Conditie/kortingsgroep
UNSPSC Code
Type stuurspanning
Nom. vermogen bij AC-3, 400 V
Functie
Geschikt voor railmontage
Diepte
Aantal hoofdcontacten als maakcontact
Aantal hulpcontacten als verbreekcontact
Hoogte
Breedte
Spanningstype van de bedrijfsspanning
Nom. stuurspanning bij DC
Beschermingsgraad (IP)
Aantal hoofdcontacten als verbreekcontact
Aantal hulpcontacten als maakcontact
Nom. vermogen NEMA
Uitvoering elektrische aansluiting voor hulp- en stuurstroomcircuit
Nom. bedrijfsstroom Ie bij AC-3, 400 V
Nom. bedrijfsstroom Ie bij AC-1, 400 V
Aansluitwijze hoofdstroomcircuit
Bedrijfsspanning bij DC