TeSys deca omkeercontactor, 3 polen (3NO), voor motorbesturingstoepassingen tot 38A/690V AC-3 (18.5kW@400V). Voorzien van 24V DC-spoelen met transiënte suppressormodule, 2NO+2NC ingebouwde hulpcontacten (NC-spiegelcontacten), aansluiting met schroefklemmen. Voor operationele snelheden tot 3600 cycli/uur en omgevingen tot 60°C, biedt deze een hoge betrouwbaarheid en duurzaamheid. Compact (90 mm breed), DIN-rail montage of schroefbevestiging. Met voorbedrade stroomverdelingsaansluitingen, mechanische vergrendeling (zonder elektrische vergrendeling). Multi-standaarden gecertificeerd (IEC, UL, CSA, CCC, EAC, Marine), Green Premium-conform (RoHS/REACh).
Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en meer te bekijken.
Zoek andere artikelen met vergelijkbare technische (ETIM-)eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Conditie/kortingsgroep
UNSPSC Code
Type stuurspanning
Nom. vermogen bij AC-3, 400 V
Functie
Diepte
Hoogte
Aantal hoofdcontacten als verbreekcontact
Geschikt voor railmontage
Aantal hulpcontacten als verbreekcontact
Breedte
Aantal hulpcontacten als maakcontact
Nom. bedrijfsstroom Ie bij AC-3, 400 V
Beschermingsgraad (IP)
Nom. bedrijfsstroom Ie bij AC-1, 400 V
Uitvoering elektrische aansluiting voor hulp- en stuurstroomcircuit
Nom. stuurspanning bij DC
Aantal hoofdcontacten als maakcontact
Nom. vermogen NEMA
Aansluitwijze hoofdstroomcircuit
Spanningstype van de bedrijfsspanning
Bedrijfsspanning bij DC