TeSys deca omkeercontactor, 3 polen (3NO), voor motorbesturingstoepassingen tot 9A/690V AC-3 (4kW@400V). Voorzien van 380V 50/60Hz AC-spoelen, 2NO+2NC ingebouwde hulpcontacten (NC-spiegel gecertificeerd), aansluiting met schroefklemmen. Voor operationele snelheden tot 3600 cycli/uur en omgevingen tot 60°C, biedt deze een hoge betrouwbaarheid en duurzaamheid. Compact (90 mm breed), DIN-rail montage of schroefbevestiging. Met voorbedrade stroomverdelingsaansluitingen, mechanische vergrendeling (zonder elektrische vergrendeling). Multi-standaarden gecertificeerd (IEC, UL, CSA, CCC, EAC, Marine), Green Premium-conform (RoHS/REACh).
Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en meer te bekijken.
Zoek andere artikelen met vergelijkbare technische (ETIM-)eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Conditie/kortingsgroep
UNSPSC Code
Type stuurspanning
Nom. vermogen bij AC-3, 400 V
Functie
Diepte
Aantal hulpcontacten als verbreekcontact
Aantal hoofdcontacten als maakcontact
Breedte
Aantal hulpcontacten als maakcontact
Spanningstype van de bedrijfsspanning
Aantal hoofdcontacten als verbreekcontact
Nom. bedrijfsstroom Ie bij AC-1, 400 V
Nom. stuurspanning bij AC 50 Hz
Beschermingsgraad (IP)
Hoogte
Geschikt voor railmontage
Nom. stuurspanning bij AC 60 Hz
Aansluitwijze hoofdstroomcircuit
Nom. bedrijfsstroom Ie bij AC-3, 400 V
Bedrijfsspanning bij AC 60 Hz
Nom. vermogen NEMA
Bedrijfsspanning bij AC 50 Hz
Uitvoering elektrische aansluiting voor hulp- en stuurstroomcircuit