Dit universele Harmony RUM-insteekrelais maakt gebruik van cilindervormige pinnen, heeft een regelspoelspanning van 24 V AC en heeft 2 wisselcontacten met dubbele pool en een nominale waarde van 10 A. "Het biedt een complete systeemoplossing voor de meest veeleisende toepassingen." "Het biedt ook een éénstaps vergrendelbare testknop en een "Ingeschakeld" LED voor gereedheid." "Het helpt de grootte van behuizingen te verminderen en de betrouwbaarheid van machines te verhogen. U kunt ze vrijwel overal monteren." "Het product is IP40 en heeft een transparante afdekking waardoor de operator de status van de contacten visueel kan inspecteren." "Werkbaarheid voor hardwired logische geautomatiseerde systemen ter aanvulling van de functies van industriële programmeerbare logische controllers (PLC's)." "Statusweergave met led, geeft zowel overdag als 's nachts duidelijk signaal."
Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en meer te bekijken.
Zoek andere artikelen met vergelijkbare technische (ETIM-)eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Conditie/kortingsgroep
UNSPSC Code
Type stuurspanning
Nom. stuurspanning bij AC 50 Hz
Breedte
Aantal contacten als wisselcontact
Uitvoering elektrische aansluiting
Schakelverhouding van de aandrijving
Nom. stroom
Met afneembare klemmen
Type schakelcontact
Met dwanggeleide contacten
Compleet apparaat met sokkel
Aandrijving, polarisatie
Aantal contacten als maakcontact
Met LED indicatie
Diepte
Hoogte
Aantal contacten als verbreekcontact
Beschermingsgraad (IP)
Nom. stuurspanning bij AC 60 Hz