Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en meer te bekijken.
Zoek andere artikelen met vergelijkbare technische (ETIM-)eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Conditie/kortingsgroep
UNSPSC Code
Nom. vermogen bij AC-3, 400 V
Breedte
Nom. bedrijfsstroom Ie bij AC-3, 400 V
Aantal hoofdcontacten als maakcontact
Nom. bedrijfsstroom Ie bij AC-1, 400 V
Bedrijfsspanning bij AC 50 Hz
Aantal hulpcontacten als verbreekcontact
Hoogte
Bedrijfsspanning bij AC 60 Hz
Aantal hulpcontacten als maakcontact
Nom. stuurspanning bij AC 60 Hz
Nom. stuurspanning bij AC 50 Hz
Nom. vermogen NEMA
Type stuurspanning
Diepte
Aansluitwijze hoofdstroomcircuit
Modulaire uitvoering (voor railmontage)
Aantal hoofdcontacten als verbreekcontact
Nom. stuurspanning bij DC