Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en meer te bekijken.
Zoek andere artikelen met vergelijkbare technische (ETIM-)eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Conditie/kortingsgroep
UNSPSC Code
Hoogte
Bedrijfsspanning bij AC 60 Hz
Aantal hulpcontacten als verbreekcontact
Nom. stuurspanning bij AC 60 Hz
Breedte
Diepte
Type stuurspanning
Modulaire uitvoering (voor railmontage)
Aantal hoofdcontacten als verbreekcontact
Nom. vermogen bij AC-3, 400 V
Bedrijfsspanning bij AC 50 Hz
Aantal hoofdcontacten als maakcontact
Aantal hulpcontacten als maakcontact
Nom. vermogen NEMA
Nom. stuurspanning bij AC 50 Hz
Nom. bedrijfsstroom Ie bij AC-3, 400 V
Aansluitwijze hoofdstroomcircuit
Nom. bedrijfsstroom Ie bij AC-1, 400 V
Nom. stuurspanning bij DC