Magneetschakelaar, Toepassing: Magneetschakelaar voor motoren, Comfort apparaten groter dan 170 A, Gebruikscategorie: AC-1: Niet inductieve of zwak inductieve belasting, weerstandsoven, AC-3: kooiankermotor: aanlopen, uitschakelen tijdens draaien, AC-4: kooiankermotor: aanlopen, tegenstroomremmen, omkeren, tippen, Aansluittechniek: Schroefaansluiting, nom. bedrijfsstroom AC-3 380 V 400 V: Ie= 820 A, nom. bedrijfsstroom AC-1 Thermische nominaal stroom, 3-polig, 50 - 60 Hz open bij 40 °C: Ith =Ie= 1225 A, nom. bedrijfsstroom AC-1 Thermische nominaal stroom 1-polig open: Ith= 2500 A, max. nom. vermogen draaistroommotoren 50 - 60 Hz AC-3 220 V230 V: P= 260 kW, 380 V 400 V: P= 450 kW, 660 V690 V: P= 750 kW, max. nom. vermogen draaistroommotoren 50 - 60 Hz AC-4 220 V230 V: P= 209 kW, 380 V 400 V: P= 355 kW, 660 V690 V: P= 633 kW, Combineerbaar met hulpcontactblok: DILM820-XHI…, Contacten M = maakcontact: 2 M, Contacten V = verbreekcontact: 2 V, Aanwijzingen: Geïntegreerd dempelement in de aanstuurelektronica, Bij 660, 690 of 1000 V niet direct omkeren., Stroomtype AC/DC: Wissel- en gelijkstroombekrachtiging
Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en meer te bekijken.
Zoek andere artikelen met vergelijkbare technische (ETIM-)eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Conditie/kortingsgroep
UNSPSC Code
Diepte
Nom. stuurspanning bij AC 50 Hz
Bedrijfsspanning bij AC 50 Hz
Hoogte
Aantal hulpcontacten als maakcontact
Aantal hoofdcontacten als verbreekcontact
Breedte
Modulaire uitvoering (voor railmontage)
Nom. bedrijfsstroom Ie bij AC-4, 400 V
Nom. stuurspanning bij DC
Aantal hulpcontacten als verbreekcontact
Nom. vermogen bij AC-3, 400 V
Nom. bedrijfsstroom Ie bij AC-1, 400 V
Nom. bedrijfsstroom Ie bij AC-3, 400 V
Type stuurspanning
Aantal hoofdcontacten als maakcontact
Aansluitwijze hoofdstroomcircuit
Nom. vermogen bij AC-4, 400 V
Nom. vermogen NEMA
Nom. stuurspanning bij AC 60 Hz
Bedrijfsspanning bij AC 60 Hz