Magneetschakelaar, AC-3 9 A, 4 kW / 400 V 2 NO + 2 NC 230 V AC 50/60 Hz, 3-polig, bouwgrootte S00, Veerklemaansluiting, Permanent gemonteerde hulpcontacten voor SUVA-toepassingen
Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en meer te bekijken.
Zoek andere artikelen met vergelijkbare technische (ETIM-)eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Conditie/kortingsgroep
UNSPSC Code
Nom. vermogen bij AC-3, 400 V
Nom. stuurspanning bij AC 50 Hz
Nom. vermogen bij AC-4, 400 V
Aantal hoofdcontacten als maakcontact
Nom. bedrijfsstroom Ie bij AC-3, 400 V
Aantal hulpcontacten als maakcontact
Nom. vermogen NEMA
Modulaire uitvoering (voor railmontage)
Aantal hulpcontacten als verbreekcontact
Nom. bedrijfsstroom Ie bij AC-4, 400 V
Aansluitwijze hoofdstroomcircuit
Nom. bedrijfsstroom Ie bij AC-1, 400 V
Nom. stuurspanning bij AC 60 Hz
Type stuurspanning
Nom. stuurspanning bij DC