TeSys deca omkeercontactor, 3 polen (3NO), voor motorbesturingstoepassingen tot 32A/690V AC-3 (15kW@400V). Voorzien van 110V 50/60Hz AC-spoelen, 2NO+2NC ingebouwde hulpcontacten (NC-spiegel gecertificeerd), aansluiting met schroefklemmen. Voor operationele snelheden tot 3600 cycli/uur en omgevingen tot 60°C, biedt deze een hoge betrouwbaarheid en duurzaamheid. Compact (90 mm breed), DIN-rail montage of schroefbevestiging. Met voorbedrade stroomverdelingsaansluitingen, mechanische vergrendeling (zonder elektrische vergrendeling). Multi-standaarden gecertificeerd (IEC, UL, CSA, CCC, EAC, Marine), Green Premium-conform (RoHS/REACh).
Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en meer te bekijken.
Zoek andere artikelen met vergelijkbare technische (ETIM-)eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Conditie/kortingsgroep
UNSPSC Code
Type stuurspanning
Nom. vermogen bij AC-3, 400 V
Functie
Aantal hoofdcontacten als maakcontact
Diepte
Hoogte
Aantal hulpcontacten als maakcontact
Nom. stuurspanning bij AC 50 Hz
Breedte
Spanningstype van de bedrijfsspanning
Aantal hulpcontacten als verbreekcontact
Geschikt voor railmontage
Aantal hoofdcontacten als verbreekcontact
Bedrijfsspanning bij AC 50 Hz
Nom. stuurspanning bij AC 60 Hz
Nom. vermogen NEMA
Bedrijfsspanning bij AC 60 Hz
Nom. bedrijfsstroom Ie bij AC-1, 400 V
Nom. bedrijfsstroom Ie bij AC-3, 400 V
Uitvoering elektrische aansluiting voor hulp- en stuurstroomcircuit
Beschermingsgraad (IP)
Aansluitwijze hoofdstroomcircuit