1-polig elektronische impulsrelais ES12DX-UC. 1 NO potentiaalvrij 16A/250V AC, gloeilampen 2000W. Geen stand-by en spoelverliezen. Geschikt voor montage op DIN-rail DIN-EN 60715 TH35. Slechts 18mm breed en 58mm diep. Met Eltako-Duplex-Technologie (DX). Hierdoor kan het potentiaalvrije contact bij het schakelen van een 230V 50Hz wisselspanning in de nuldoorgang van de sinus schakelen en zodoende inschakelpieken van bijv. LED lampen drastisch reduceren. Hiervoor moet enkel de N op klem (N) en L op klem 1(L) aangesloten worden. Aan te sturen met een multispanning van 8 t/m 230V UC (50Hz, 60Hz of DC) op de ingangen +A1/-A2 of met 230V AC met max. 5mA glimlampenstroom op de stuuringangen (L)/-A2(N). Het gelijktijdig gebruiken van verschillende potentialen op de twee stuuringangen is niet toegestaan. Zeer laag schakelgeluid. Geen constante voeding nodig, zodoende ook geen stand-by verlies. Door het toepassen van een bi-stabiel relais is er in bekrachtigde toestand geen spoelverlies en daardoor geen warmteontwikkeling.
Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en meer te bekijken.
Zoek andere artikelen met vergelijkbare technische (ETIM-)eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Conditie/kortingsgroep
UNSPSC Code
Stuurspanning 1
Aantal contacten als maakcontact
Stuurspanningstype 1
Montagewijze
Functie
Voedingsspanning
Stuurspanning 2
Spanningstype voedingsspanning
Aantal contacten als wisselcontact
Breedte in module-eenheden
Max. belasting TL-buis
Max. gloeilampbelasting
Inbouwdiepte
Stuurspanningstype 2
Frequentie stuurspanning 1
Frequentie stuurspanning 2
Handbediening
Max. schakelstroom (cos phi = 0,6)
Max. belasting TL-buis (duo-geschakeld)
Nom. (meet)schakelstroom
Aantal contacten als verbreekcontact
Max. belasting TL-buis (parallel gecompenseerd)