4-voudige multifunctionele impuls-schakelrelais ESR12Z-4DX met 18 functies, voor centrale besturing en groepenaansturing. Met 4 onafhankelijke potentiaalvrije 1 NO 16A /250V AC contacten, gloeilampen 2000W. Stand-by verlies slechts 0,03 - 0,4 Watt. Geschikt voor montage op DIN-rail DIN-EN 60715 TH35. Slechts 36mm breed en 58mm diep. Met Eltako-Duplex-Technologie (DX). Hierdoor kan het potentiaalvrije contact bij het schakelen van een 230V 50Hz wisselspanning in de nuldoorgang van de sinus schakelen en zodoende inschakelpieken van bijv. LED lampen drastisch reduceren. Lokale multispanning stuurspanning van 8 tot 230 V UC. Met aparte multispanning stuuringangen voor centraal-aan en centraal-uit, galvanisch gescheiden van de lokale stuuringangen. Met aparte multispanning stuuringangen voor groepenschakeling, gelijke potentiaal als de lokale stuurspanning. Via de ingangen van de groepenschakeling kan men groepen ESR12Z-4DX impulsschakelrelais, die zich in een groter centraal besturingssysteem bevinden, gescheiden schakelen. De voedingsspanning is gelijk aan de lokale stuurspanning. Door het toepassen van een bi-stabiel relais is er in bekrachtigde toestand geen spoelverlies en daardoor geen warmteontwikkeling. De centrale aansturing heeft een hogere prioriteit dan de lokale aansturing, de lokale stuur ingangen zijn tijdens een centrale aansturing geblokkeerd. Bij een stroomuitval wordt gedefinieerd uitgeschakeld.
Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en meer te bekijken.
Zoek andere artikelen met vergelijkbare technische (ETIM-)eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Conditie/kortingsgroep
UNSPSC Code
Stuurspanning 1
Aantal contacten als maakcontact
Stuurspanningstype 1
Aantal contacten als verbreekcontact
Montagewijze
Stuurspanning 2
Functie
Voedingsspanning
Spanningstype voedingsspanning
Frequentie stuurspanning 2
Aantal contacten als wisselcontact
Max. gloeilampbelasting
Handbediening
Stuurspanningstype 2
Max. belasting TL-buis
Max. schakelstroom (cos phi = 0,6)
Inbouwdiepte
Breedte in module-eenheden
Max. belasting TL-buis (duo-geschakeld)
Frequentie stuurspanning 1
Max. belasting TL-buis (parallel gecompenseerd)
Nom. (meet)schakelstroom