Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en meer te bekijken.
Zoek andere artikelen met vergelijkbare technische (ETIM-)eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Conditie/kortingsgroep
UNSPSC Code
Type stuurspanning
Aantal hulpcontacten als maakcontact
Aantal hulpcontacten als verbreekcontact
Breedte
Nom. bedrijfsstroom Ie, 400 V
Bedrijfsspanning bij AC 50 Hz
Aantal hulpcontacten als wisselcontact
Montagewijze
Met LED indicatie
Hoogte
Nom. stuurspanning bij AC 50 Hz
Interface
Aansluitwijze hulpstroomcircuit
Diepte
Bedrijfsspanning bij AC 60 Hz
Spanningstype van de bedrijfsspanning
Nom. bedrijfsstroom
Aantal hulpcontacten als maakcontact, voorlopend
Handbediening
Nom. (meet)schakelstroom
Bedrijfsspanning bij DC
Nom. stuurspanning bij AC 60 Hz
Aantal hulpcontacten als verbreekcontact, vertraagd schakelend