Dit apparaat behoort tot het Vigilohm-assortiment dat is ontworpen om niet-geaarde/IT-elektriciteitsnetwerken te bewaken, in overeenstemming met de installatie- en productnormen. Volgens de normen wordt aangeraden uw systemen uit te rusten met Isolatiebewakingsapparatuur (IMD). Dit apparaat is bedoeld voor het bewaken van ac-, dc- en acdc-systemen van middelgrote omvang, met beperkte storingen. Het meet de systeemisolatieweerstand door een laagfrequente AC-stroom tussen het netwerk en de aarde te injecteren. De configuratie wordt ingesteld afhankelijk van de installatie. De instellingen zijn te vinden op de voorkant van het apparaat via het HMI-scherm. De instellingen zijn alarmdrempels van 0,5 kilohm tot 500 kilohm, en alarmvertraging van 0 tot 7200 seconden. De UPS bewaakt netwerken tot 600 VAC in geval van aansluiting op de nulleider, 480 V in geval van aansluiting op de lijn en 345 VDC in geval van aansluiting op een lijn met max. 40 microfarad. Het zwart-witte scherm kan isolatieweerstand van 100 ohm tot 10 megohm weergeven. De automatische test start automatisch om de 5 uur en op aanvraag. Als de isolatieweerstand van het systeem onder de ingestelde drempel valt, wat betekent dat er een aardingsfout is opgetreden, wordt er een alarm geactiveerd via het IMD-uitgangsrelais. Nadat er geen storing meer wordt bewaakt, wordt het alarm gewist en keert het alarmrelais terug naar de normale waarden. Het apparaat kan worden gevoed door een 110 VAC tot 415 VAC bron of een 125 VDC tot 250 VDC, allemaal met een tolerantie van plus of min 15%. Dit product kan op een DIN-rail worden geïnstalleerd of verzonken worden gemonteerd. De bescherming aan de voorzijde tegen binnendringing is IP52, IP20 aan de achterzijde en overspanning, categorie III.
Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en meer te bekijken.
Zoek andere artikelen met vergelijkbare technische (ETIM-)eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Conditie/kortingsgroep
UNSPSC Code
Aantal contacten als verbreekcontact
Aantal contacten als maakcontact
Lijncapaciteit
Aantal contacten als wisselcontact
Functie
Foutenregistratie mogelijk
Aanduiding isolatiewaarde
Aanspreekwaarde impedantie 1
Breedte
Aanspreekwaarde impedantie 2
Hoogte
Met afneembare klemmen
Diepte
Uitvoering elektrische aansluiting