In verband met Koningsdag hanteren wij aangepaste levertijden. | Lees hier wat dit voor je betekent
Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en meer te bekijken.
Zoek andere artikelen met vergelijkbare technische (ETIM-)eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Conditie/kortingsgroep
UNSPSC Code
Uitvoering elektrische aansluiting
Cascadeerbaar
Aantal contacten als wisselcontact
Voedingsspanning bij AC 50Hz
Spanningstype voedingsspanning
Aantal opnemer ingangen
Max. toegestane afvalvertragingstijd
Met afneembare klemmen
Breedte
Bedrijfsspanning bij AC 50 Hz
Voedingsspanning bij AC 60Hz
Max. toegestane aanloopvertragingstijd
Hoogte
Aantal contacten als verbreekcontact
Aanspreekgevoeligheid instelbaar
Diepte
Min. instelbare aanloopvertragingstijd
Min. instelbare afvalvertragingstijd
Spanningstype van de bedrijfsspanning
Bedrijfsspanning bij AC 60 Hz
Nom. (meet)schakelstroom
Aantal contacten als maakcontact