Eaton ESR ESR5-NO-31-UC Veiligheidsrelais (24-230Vac/dc), 3 vrijgave paden , 1 meldc.
Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en meer te bekijken.
Zoek andere artikelen met vergelijkbare technische (ETIM-)eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Conditie/kortingsgroep
UNSPSC Code
Uitvoering elektrische aansluiting
Model
Uitlezing ingangen
Breedte
Met startingang
Stuurspanning 1
Met mutingfunctie
Stuurspanningstype 2
Diepte
Hoogte
Aantal uitgangen, veiligheids, vertraagd, met contact
Afvalvertraging
Aantal uitgangen, veiligheids, onvertraagd, halfgeleiders
Opgenomen vermogen
Aantal uitgangen, meldfunctie, onvertraagd, met contact
Met goedkeuring volgens UL
Met afneembare klemmen
Spanningstype voedingsspanning
Aantal uitgangen, meldfunctie, vertraagd, met contact
Met terugkoppelkring
Aantal uitgangen, veiligheids, vertraagd, halfgeleiders
Geschikt voor controle van opto-elektronische controle-inrichtingen
Stuurspanning 2
Aantal uitgangen, veiligheids, onvertraagd, met contact
Aantal uitgangen, meldfunctie, onvertraagd, halfgeleiders
Geschikt voor controle van naderingsschakelaars
Geschikt voor railmontage
Geschikt voor controle van magneetschakelaars
Geschikt voor controle van tactiele sensors
Stuurspanningstype 1
Geschikt voor controle van noodstopcircuits
Aantal uitgangen, meldfunctie, vertraagd, halfgeleiders
Geschikt voor controle van ventielen
Met goedkeuring volgens BG BIA
Stopcategorie volgens IEC 60204
Geschikt voor controle van positieschakelaars
Performance Level volgens EN ISO 13849-1
Voedingsspanning bij AC 60Hz
Veiligheidstype volgens IEC 61496-1
Voedingsspanning bij AC 50Hz
Voedingsspanning bij DC
Bedrijfsspanning bij DC
Bedrijfsspanning bij AC 50 Hz
Spanningstype van de bedrijfsspanning
SIL conform IEC 61508
Met TUV goedkeuring
Nom. (meet)schakelstroom
Bedrijfsspanning bij AC 60 Hz