Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en meer te bekijken.
Zoek andere artikelen met vergelijkbare technische (ETIM-)eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Conditie/kortingsgroep
UNSPSC Code
1-fase-onderspanning mogelijk
3-fasen-hysterese mogelijk
3-fasen-onderspanning mogelijk
Met afneembare klemmen
Spanningsmeetbereik 1
Externe stroomvoorziening vereist
Uitvoering elektrische aansluiting
1-fase-overspanning mogelijk
Aantal contacten als wisselcontact
Hoogte
Spanningstype voedingsspanning
Breedte
Bedrijfsspanning bij AC 50 Hz
Bevat functie gelijkspanningshysterese
1-fase-hysterese mogelijk
Aantal contacten als maakcontact
Spanningsmeetbereik 2
Diepte
3-fasen-overspanning mogelijk
Type spanning meetbereik
Voedingsspanning bij AC 60Hz
Min. instelbare afvalvertragingstijd
Nom. (meet)schakelstroom
Bevat functie gelijkspanningsonderspanning
Min. instelbare opkomvertragingstijd
Aanspreekwaarde spanning
Bevat functie gelijkspanningsoverspanning
Max. toegestane opkomvertragingstijd
Voedingsspanning bij AC 50Hz
Max. toegestane afvalvertragingstijd
Bedrijfsspanning bij AC 60 Hz
Aantal contacten als verbreekcontact