Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en meer te bekijken.
Zoek andere artikelen met vergelijkbare technische (ETIM-)eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Conditie/kortingsgroep
UNSPSC Code
1-fase-onderspanning mogelijk
3-fasen-hysterese mogelijk
3-fasen-onderspanning mogelijk
Hoogte
Spanningsmeetbereik 1
Uitvoering elektrische aansluiting
Breedte
1-fase-overspanning mogelijk
Aantal contacten als wisselcontact
Met afneembare klemmen
Bevat functie gelijkspanningsonderspanning
Externe stroomvoorziening vereist
Bevat functie gelijkspanningshysterese
3-fasen-overspanning mogelijk
Diepte
1-fase-hysterese mogelijk
Voedingsspanning bij AC 50Hz
Bevat functie gelijkspanningsoverspanning
Type spanning meetbereik
Voedingsspanning bij AC 60Hz
Max. toegestane afvalvertragingstijd
Spanningstype voedingsspanning
Max. toegestane opkomvertragingstijd
Bedrijfsspanning bij AC 50 Hz
Nom. (meet)schakelstroom
Min. instelbare afvalvertragingstijd
Spanningsmeetbereik 2
Aantal contacten als maakcontact
Bedrijfsspanning bij AC 60 Hz
Aanspreekwaarde spanning
Min. instelbare opkomvertragingstijd
Aantal contacten als verbreekcontact