Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en meer te bekijken.
Zoek andere artikelen met vergelijkbare technische (ETIM-)eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Conditie/kortingsgroep
UNSPSC Code
1-fase-onderspanning mogelijk
3-fasen-hysterese mogelijk
3-fasen-onderspanning mogelijk
Hoogte
Spanningsmeetbereik 1
Uitvoering elektrische aansluiting
Breedte
3-fasen-overspanning mogelijk
Aantal contacten als wisselcontact
Spanningstype voedingsspanning
Externe stroomvoorziening vereist
1-fase-overspanning mogelijk
Spanningsmeetbereik 2
Aantal contacten als maakcontact
Diepte
Nom. (meet)schakelstroom
Met afneembare klemmen
Bevat functie gelijkspanningsoverspanning
Voedingsspanning bij DC
Bevat functie gelijkspanningsonderspanning
1-fase-hysterese mogelijk
Max. toegestane afvalvertragingstijd
Voedingsspanning bij AC 60Hz
Voedingsspanning bij AC 50Hz
Aanspreekwaarde spanning
Min. instelbare afvalvertragingstijd
Bevat functie gelijkspanningshysterese
Bedrijfsspanning bij AC 50 Hz
Max. toegestane opkomvertragingstijd
Type spanning meetbereik
Min. instelbare opkomvertragingstijd
Aantal contacten als verbreekcontact
Bedrijfsspanning bij AC 60 Hz