Optionele toebehoren voor de serie vermogensautomaten NZM bieden een omvangrijke hoeveelheid toepassingsmogelijkheden voor wereldwijd gebruik. De montage is flexibel en eenvoudig dankzij modulaire functiegroepen. Aanwijzingen: conform IEC/EN 60947-2 niet UL/CSA goedgekeurd. Geschikt voor gebruik in drie- en eenfasesystemen. Pulsstroomgevoelig volgens het totaalstroomprincipe. Voor 3-polige en 4-polige vermogensautomaten NZM1(-4) en lastscheider N1(-4). Netspanningsafhankelijk Ue = 200 .. 415 V 50/60 Hz. Bij I ?n = 0.03 A: vertragingstijd t v altijd vast op 10 ms ingesteld. Waarschuwingsmelding > 30 T I ?n via gele LED. Afschakelmelding door max. 2 hulpcontacten (HIAFI) naderhand uitbreidbaar: S = M22-K01, V = M22-K10 worden via reset-tuimelhendel gereset. Bij gebruik van het storingshulpcontact in FI-blok werkt het verbreekcontact als maakcontact en het maakcontact als verbreekcontact. Dubbelcontact niet toegestaan. Niet in combinatie met kunststof kasten of hoofdschakelaarbouwset voor zijwandinbouw met montagehoekstuk. NZM1-XFI...R niet in combinatie met onderste afdekking NZM1-XUSA inzetbaar.NZM1-XFI...U niet in combinatie met arbeids- of onderspanningsafschakelspoel, voorijlend hulpcontact. Nominale kortsluitingsafschakelvermogen wordt bepaald door aangebouwde NZM1, NS1 en bij gebruik van een lastscheider N1 door de te gebruiken voorzekering. Zie technische gegevens. Toepasbaar voor: NZM1, N(S)1
Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en meer te bekijken.
Zoek andere artikelen met vergelijkbare technische (ETIM-)eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Conditie/kortingsgroep
UNSPSC Code
Nom. foutstroom
Vertragingstijd, instelbaar
Nom. stuurspanning bij AC 60 Hz
Nom. stuurspanning bij AC 50 Hz
Max. nom. bedrijfsspanning Ue
Nom. stuurspanning bij DC
Max. opkomvertragingstijd