Dit is een Vigi-add-on module voor ComPact NSX 400/630 die een aardlekalarm geeft. Het wordt gebruikt voor 3-polige stroomonderbrekers. De nominale bedrijfsspanning ligt tussen 200 en 440 VAC 50/60 Hz. De aardlekgevoeligheid kan worden ingesteld van 30 mA tot 30 A. Deze is rechtstreeks geïnstalleerd op de aansluitklemmen van het apparaat en geeft een alarm af zonder te schakelen, als zich een aardlek voordoet. Deze Vigi add-on module wordt intern met eigen voeding door de spanning van het distributiesysteem gevoed, zelfs wordt slechts in 2 fasen geleverd. Het voldoet aan de IEC 60947-2-norm, bijlage B.
Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en meer te bekijken.
Zoek andere artikelen met vergelijkbare technische (ETIM-)eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Conditie/kortingsgroep
UNSPSC Code
Nom. foutstroom
Nom. stuurspanning bij AC 50 Hz
Nom. stuurspanning bij AC 60 Hz
Vertragingstijd, instelbaar
Max. nom. bedrijfsspanning Ue