VigiPacT RHU is een voorpaneelmontage die het relais voor reststroombeveiliging communiceert. Het beschermt tegen direct of indirect contact van mensen, brandgevaar en motoren. Het meet de aardlekstroom in een elektrische installatie via de bijbehorende toroïde. De aangesloten stroomonderbreker wordt uitgeschakeld wanneer de ingestelde reststroom wordt overschreden. Het kan een alarm en een vooralarm activeren. De operationele voedingsspanning is 110/130VAC 50/60Hz. Het is een klasse van de type A aardlekbeveiliging. De stroomgevoeligheid (IDn) kan worden ingesteld van 30 mA tot 30 A. De tijdvertraging (Dt) kan worden ingesteld van 0 tot 4,5 s. Deze is geïnstalleerd op een schakelpaneel op het voorpaneel en de beschermingsgraad is IP40. De sensor moet worden gekoppeld aan een compatibele toroïde of rechthoekige sensor van Schneider Electric type A. Het voldoet aan de normen IEC 60755, IEC 60947-2 bijlage M en IEC 60947-5-1. RUH is geïntegreerd in de Smart Panel-architectuur met de Modb
Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en meer te bekijken.
Zoek andere artikelen met vergelijkbare technische (ETIM-)eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Conditie/kortingsgroep
UNSPSC Code
Indicatie verschilstroom
Nom. (meet)schakelstroom
Spanningstype voedingsspanning
Hoogte
Spanningstype van de bedrijfsspanning
Breedte
Functie
Max. toegestane opkomvertragingstijd
Spanningsmeetbereik
Voedingsspanning bij AC 60Hz
Met afneembare klemmen
Stroommeetbereik
Nom. (meet)bedrijfsfrequentie
Diepte
Aanspreekwaarde stroomsterkte 1
Externe stroomvoorziening vereist
Aantal contacten als wisselcontact
Min. instelbare opkomvertragingstijd
Foutenregistratie mogelijk
Bedrijfsspanning bij AC 50 Hz
Voedingsspanning bij AC 50Hz
Uitvoering elektrische aansluiting
Aantal contacten als maakcontact
Bedrijfsspanning bij AC 60 Hz
Aantal contacten als verbreekcontact