VigiPacT RHUs is een veiligheidsrelais voor montage op het voorpaneel. Het beschermt tegen direct of indirect contact van mensen, brandgevaar en motoren. Het meet de aardlekstroom in een elektrische installatie via de bijbehorende toroïde. De aangesloten stroomonderbreker wordt uitgeschakeld wanneer de ingestelde reststroom wordt overschreden. Het kan een alarm en een vooralarm activeren. De operationele voedingsspanning is 110/130VAC 50/60Hz. Het is een klasse van de type A aardlekbeveiliging. De stroomgevoeligheid (IDn) kan worden ingesteld van 30 mA tot 30 A. De tijdvertraging (Dt) kan worden ingesteld van 0 tot 4,5 s. Deze is geïnstalleerd op een schakelpaneel op het voorpaneel en de beschermingsgraad is IP40. De sensor moet worden gekoppeld aan een compatibele toroïde of rechthoekige sensor van Schneider Electric type A. Het voldoet aan de normen IEC 60755, IEC 60947-2 bijlage M en IEC 60947-5-1.
Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en meer te bekijken.
Zoek andere artikelen met vergelijkbare technische (ETIM-)eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Conditie/kortingsgroep
UNSPSC Code
Indicatie verschilstroom
Diepte
Hoogte
Breedte
Stroommeetbereik
Spanningstype voedingsspanning
Voedingsspanning bij AC 60Hz
Met afneembare klemmen
Min. instelbare opkomvertragingstijd
Foutenregistratie mogelijk
Externe stroomvoorziening vereist
Functie
Max. toegestane opkomvertragingstijd
Nom. (meet)schakelstroom
Uitvoering elektrische aansluiting
Aanspreekwaarde stroomsterkte 1
Voedingsspanning bij AC 50Hz
Bedrijfsspanning bij AC 60 Hz
Spanningsmeetbereik
Aantal contacten als maakcontact
Aantal contacten als verbreekcontact
Bedrijfsspanning bij AC 50 Hz
Spanningstype van de bedrijfsspanning
Aantal contacten als wisselcontact
Nom. (meet)bedrijfsfrequentie