Eaton EMT EMT62 Thermistor-motorbeveiliging (24..240Vac 50 - 400Hz, 24 - 240Vdc; zonder herinschakelvergrendeling; met 2 sensorcircuits, 6A, 1x n.o + 1x n.c
Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en meer te bekijken.
Zoek andere artikelen met vergelijkbare technische (ETIM-)eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Conditie/kortingsgroep
UNSPSC Code
Aantal contacten als wisselcontact
Aantal meetkringen
Aantal contacten als verbreekcontact
Hoogte
Diepte
Bedrijfsspanning bij AC 60 Hz
Met afneembare klemmen
Foutenregistratie mogelijk
Aansluitwijze hulpstroomcircuit
Breedte
Uitvoering elektrische aansluiting
Spanningstype van de bedrijfsspanning
Voedingsspanning bij DC
Spanningstype voedingsspanning
Bedrijfsspanning bij DC
Voedingsspanning bij AC 60Hz
Aantal contacten als maakcontact
Externe reset mogelijk
Bedrijfsspanning bij AC 50 Hz
Nom. (meet)schakelstroom
Temperatuurmeetbereik
Voedingsspanning bij AC 50Hz
Weerstandsmeetbereik