Industrieel tijdrelais, 22,5 mm breed, 2 wisselcontacten (1 contact als tijdvertraagd of direct instelbaar) 12 A /250VAC1, multifunctie, 24...240 V AC/DC.
Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en meer te bekijken.
Zoek andere artikelen met vergelijkbare technische (ETIM-)eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Conditie/kortingsgroep
UNSPSC Code
Nom. stuurspanning bij AC 50 Hz
Type stuurspanning
Aantal uitgangen, onvertraagd, maakcontact
Tijdbereik
Functie afvalvertragend
Aantal uitgangen, onvertraagd, verbreekcontact
Functie ster-driehoek
Aantal uitgangen, onvertraagd, wisselcontact
Aantal uitgangen, vertraagd, maakcontact
Klokfunctie, met pauze beginnend, variabel
Aantal uitgangen, vertraagd, verbreekcontact
Aantal uitgangen, vertraagd, wisselcontact
Uitvoering elektrische aansluiting
Bediening op afstand mogelijk
Nom. stroom
Bedieningstype
Bedrijfsspanning bij AC 50 Hz
Bedrijfsspanning bij AC 60 Hz
Bedrijfsspanning bij DC
Beschermingsgraad (IP)
Breedte
Compleet apparaat met sokkel
Diepte
Frontmontage
Functie inschakelwissend
Functie knipperend beginnend met impuls, vaste tijd
Functie knipperend beginnend met pauze, vaste tijd
Functie opkomvertragend
Functie pulsvormend
Functie uitschakelwissend
Geschikt als afstandsbediening
Geschikt voor DIN-rail (Omega-rail) montage
Hoogte
Klokfunctie, met puls beginnend, variabel
Materiaal contact
Max. inschakelstroom
Met halfgeleideruitgang
Nom. stuurspanning bij AC 60 Hz
Nom. stuurspanning bij DC
Opsteekbaar op hulpcontactblok
Spanningstype van de bedrijfsspanning
Uitgangen, omschakelbaar vertraagd/onvertraagd