Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en meer te bekijken.
Zoek andere artikelen met vergelijkbare technische (ETIM-)eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Conditie/kortingsgroep
UNSPSC Code
Nom. stuurspanning bij AC 50 Hz
Type stuurspanning
Tijdbereik
Functie afvalvertragend
Diepte
Functie ster-driehoek
Met halfgeleideruitgang
Compleet apparaat met sokkel
Klokfunctie, met pauze beginnend, variabel
Bediening op afstand mogelijk
Uitvoering elektrische aansluiting
Max. inschakelstroom
Functie opkomvertragend
Nom. stroom
Breedte
Geschikt als afstandsbediening
Spanningstype van de bedrijfsspanning
Functie inschakelwissend
Aantal uitgangen, onvertraagd, wisselcontact
Bedrijfsspanning bij AC 60 Hz
Hoogte
Functie knipperend beginnend met impuls, vaste tijd
Aantal uitgangen, vertraagd, maakcontact
Uitgangen, omschakelbaar vertraagd/onvertraagd
Bedrijfsspanning bij DC
Functie uitschakelwissend
Functie knipperend beginnend met pauze, vaste tijd
Functie pulsvormend
Aantal uitgangen, vertraagd, wisselcontact
Bedrijfsspanning bij AC 50 Hz
Beschermingsgraad (IP)
Nom. stuurspanning bij AC 60 Hz
Aantal uitgangen, onvertraagd, maakcontact
Klokfunctie, met puls beginnend, variabel
Aantal uitgangen, vertraagd, verbreekcontact
Opsteekbaar op hulpcontactblok
Geschikt voor DIN-rail (Omega-rail) montage
Categorie relaistechnologie (RT) volgens IEC 61810-7
Materiaal contact
Nom. stuurspanning bij DC
Materiaal contactcoating
Aantal uitgangen, onvertraagd, verbreekcontact
Frontmontage