Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en meer te bekijken.
Zoek andere artikelen met vergelijkbare technische (ETIM-)eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Conditie/kortingsgroep
UNSPSC Code
Nom. vermogen bij AC-3, 400 V
Aantal hoofdcontacten als verbreekcontact
Aantal hoofdcontacten als maakcontact
Nom. stuurspanning bij AC 50 Hz
Breedte
Diepte
Aansluitwijze hoofdstroomcircuit
Modulaire uitvoering (voor railmontage)
Aantal hulpcontacten als verbreekcontact
Nom. stuurspanning bij AC 60 Hz
Aantal hulpcontacten als maakcontact
Bedrijfsspanning bij AC 50 Hz
Hoogte
Bedrijfsspanning bij AC 60 Hz
Type stuurspanning
Nom. bedrijfsstroom Ie bij AC-1, 400 V
Nom. bedrijfsstroom Ie bij AC-3, 400 V
Nom. vermogen NEMA
Nom. stuurspanning bij DC