Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en meer te bekijken.
Zoek andere artikelen met vergelijkbare technische (ETIM-)eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Conditie/kortingsgroep
UNSPSC Code
Uitvoering van het bedieningselement
Lengte sensor
Diameter sensor
Aantal contacten als maakcontact
Schakelfunctie vergrendelend
Aantal contacten als verbreekcontact
Uitvoering elektrische aansluiting
Nom. bedrijfsstroom Ie bij AC-15, 230 V
Aantal veiligheidshulpcontacten
Met status-indicatie
Schakelfunctie
Nom. bedrijfsstroom Ie bij DC-13, 230 V
Materiaal behuizing
Geschikt voor veiligheidsfunctie
Gedwongen openend
Aantal contacten als wisselcontact
Beschermingsgraad (IP)
Explosieveiligheidscategorie voor gas
Breedte sensor
Uitvoering interface voor veiligheidscommunicatie
Explosieveiligheidscategorie voor stof
Omgevingstemperatuur tijdens bedrijf
Bouwvorm behuizing
Uitvoering van de interface
Nom. bedrijfsstroom Ie bij AC-15 bij 125 V
Nom. bedrijfsstroom Ie bij AC-15 bij 24 V
Uitgang elektronisch
Nom. bedrijfsstroom Ie bij DC-13, 125 V
Nom. bedrijfsstroom Ie bij DC-13, 24 V
Hoogte van de sensor