Eindschakelaar Eindschakelaar (1227 Artikelen)

Eindschakelaars
Eindschakelaars zijn de oplossing wanneer u veilig, nauwkeurig en betrouwbaar posities van een bepaalde machine wilt detecteren. Ze zijn zowel te gebruiken als normale eindschakelaar als in veiligheidstoepassingen. Dit stelt ze in staat om beschermkappen, deuren en deksels betrouwbaar te bewaken en te beveiligen. Daarbij komt dat ze optimaal kunnen worden afgestemd op elke toepassing.

Ruim assortiment eindschakelaars
Rexel biedt u een ruim assortiment eindschakelaars van hoogstaande kwaliteitsmerken als Schneider Electric, Eaton en Siemens. Van rolhefbomen, veerstaven en stootnokken tot kunststof/metalen behuizingen en ATEX benaderingsschakelaars voor explosiegevaarlijke omgevingen; Rexel biedt u de gewenste eindschakelaar voor elke toepassing. De eindschakelaars bieden een nagenoeg onbeperkte flexibiliteit en een ongeëvenaard betrouwbaarheidsniveau dat voldoet aan zowel binnenlandse als internationale vereisten.

Bekijk meer

Filters

Verberg filters

Eaton Eindschakelaars 1m+1v stootnok
Toevoegen aan bestellijst

€ 36,29 / STK

STK
Eaton Eindschakelaars 1m+1v stootnok
Toevoegen aan bestellijst

€ 36,26 / STK

STK
Rittal SZ DEURSCHAK.24VDC/230VAC L=600MM ENEC
Toevoegen aan bestellijst
Eaton Eindschakelaars 1m+1v veerstaafbediening
Toevoegen aan bestellijst
Eaton Eindschakelaars 1m+1v verstelbare zwenkrol
Toevoegen aan bestellijst
Telemecanique Sensors eindschakelaar
Toevoegen aan bestellijst
Rittal Sz deursch m aansl.kabel led 3mtr ve=1
Toevoegen aan bestellijst
Eaton Eindschakelaars 1m+1v verstelbare zwenkrol
Toevoegen aan bestellijst
Eaton Eindschakelaars 1m+1v veerstaafaandrijving
Toevoegen aan bestellijst
Telemecanique Sensors Standschak.body no/nc rb
Toevoegen aan bestellijst
Eaton Eindschakelaars 1fm+1sv stootnok
Toevoegen aan bestellijst

€ 36,42 / STK

STK
Telemecanique Sensors Standschak.body 2p o+s mom.sch.
Toevoegen aan bestellijst
Omron Metaal instelbare hefboom rol 50041 snap-action 1x wissel
Toevoegen aan bestellijst
Eaton Veiligheidseindschakelaar metaal 1m+1v,+stootnok
Toevoegen aan bestellijst
Siemens EINDSCHAKELAAR 1M/1V STANG 200MM 31MM
Toevoegen aan bestellijst
Omron Metaal hefboom met rol en 50041 snap-action 1x wissel 10 a meter
Toevoegen aan bestellijst
Schmersal Azm 161sk-12/12rk-024 veil.ver
Toevoegen aan bestellijst
Telemecanique Sensors Standschak.metaal mini 3m kabel
Toevoegen aan bestellijst
Schmersal veiligheidsschakelaar
Toevoegen aan bestellijst
Telemecanique Sensors Standschak.body 2p o+s mom.sch.
Toevoegen aan bestellijst
Omron Kunststof instelbare hefboom met rol 1nc/1no (snap action) 10 a pg
Toevoegen aan bestellijst