Dit Harmony XALK lege bedieningsstation heeft 2 uitsnijdingen voor 2 drukknoppen / 2 functies voor de nooduitschakeling en noodstopfuncties. Deze 2 gele uitsnijdingen voor lege drukknopkast zorgen ervoor dat de machinebouwers alle besturingseenheden voor nooduitschakeling en noodstopregeling aan de behuizing kunnen toevoegen voor de vereiste veiligheidsfunctie. Het is ontworpen voor eenvoudige en massaproductie-machines, textiel, verpakking, het hanteren van kleine hefsystemen, bediening van garagedeuren, rolluiken, rookafzuigopeningen. De schakelborden zijn compatibel met de drukknoppen, schakelaars en controlelampjes van de Harmony XB5-serie. Hij is slagvast, stofbestendig, waterbestendig, corrosiebestendig en trillingsbestendig dankzij zijn IP69 / IP67 / IP66 / IP69K, waardoor hij ideaal is voor gebruik in veeleisende omgevingen. Het kan achteraf worden uitgerust met alle XB5-serie drukknoppen, controlelampjes, keuzeschakelaars en joysticks. Het brede scala aan bedrijfstemperaturen van -40°C tot 70°C maakt veelzijdig gebruik van het product mogelijk.
Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en meer te bekijken.
Zoek andere artikelen met vergelijkbare technische (ETIM-)eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Conditie/kortingsgroep
UNSPSC Code
Aantal commandoposities
Materiaal behuizing
Diepte
Hoogte
Beschermingsgraad (IP)
Doorsnede openingen
Kleur bovendeel behuizing
Breedte
Bouwvorm behuizing
Kwaliteitsklasse materiaal behuizing