Vanwege een technische update is vanavond (donderdag 23 april) de 'bestellijst-functionaliteit' niet bereikbaar vanaf 16:30 t/m circa 22:00. Onze excuses voor het ongemak.
Deze Harmony XACA491 is een hangende drukknopkast met 4 drukknoppen voor het besturingscircuit. Dit gele controlestation is dubbel geïsoleerd en zijn behuizingsmateriaal polypropyleen. Het maakt deel uit van het assortiment Harmony XAC hangende bedieningsstations voor diameter 22mm plastic signaleringseenheden.
Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en meer te bekijken.
Zoek andere artikelen met vergelijkbare technische (ETIM-)eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Conditie/kortingsgroep
UNSPSC Code
Aantal commandoposities
Geschikt voor noodstop
Soort uitvoerbare bewegingen
Hoogte
Beschermingsgraad (IP)
Beschermingsgraad (NEMA)
Materiaal behuizing
Breedte
Aantal snelheden
Diepte
Kleur bovendeel behuizing
Nom. bedrijfsstroom Ie bij AC15, 600 V