Dit Harmony XAC, hangende station is ideaal voor het besturen van hijstoepassingen met één snelheid. Dit pistoolgrip gevormde hangende controlestation is ideaal voor directe besturing met zware werkhandschoenen van mechanische toepassingen zoals bovenloopkranen, torenkranen, vaste takels en balktakels. Hij is slagvast, stofbestendig, waterbestendig en trillingsbestendig dankzij de IP65, waardoor hij ideaal is voor gebruik in veeleisende omgevingen. Het heeft een massief rubberen dichtingsverbinding met kabel, voor maximale waterdichtheid. De ergonomische pistoolgreep maakt het mogelijk om met één hand uw hijsen en kraan te besturen.
Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en meer te bekijken.
Zoek andere artikelen met vergelijkbare technische (ETIM-)eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Conditie/kortingsgroep
UNSPSC Code
Aantal commandoposities
Geschikt voor noodstop
Soort uitvoerbare bewegingen
Beschermingsgraad (IP)
Breedte
Materiaal behuizing
Diepte
Aantal snelheden
Hoogte
Kleur bovendeel behuizing
Nom. bedrijfsstroom Ie bij AC15, 600 V
Beschermingsgraad (NEMA)