Dit gele, volledig gebruiksklare, hangende station voor besturingscircuits is ontworpen voor de besturing van hijsmotoren met enkelvoudige snelheid. Het ontwerp van de pistoolgreep maakt het zeer intuïtief en comfortabel voor de operator om te gebruiken. Het bestaat uit een polypropyleen behuizing met 2 gestarte drukknoppen die mechanisch zijn vergrendeld. Hij is slagvast, stofbestendig, waterbestendig en trillingsbestendig dankzij zijn IP65. Dit robuuste hangende controlestation voldoet aan de veiligheidseisen van de IEC-normen.
Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en meer te bekijken.
Zoek andere artikelen met vergelijkbare technische (ETIM-)eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Conditie/kortingsgroep
UNSPSC Code
Aantal commandoposities
Geschikt voor noodstop
Soort uitvoerbare bewegingen
Beschermingsgraad (IP)
Hoogte
Materiaal behuizing
Aantal snelheden
Diepte
Kleur bovendeel behuizing
Breedte
Nom. bedrijfsstroom Ie bij AC15, 600 V
Beschermingsgraad (NEMA)