Rondom Hemelvaartsdag hanteren wij aangepaste levertijden. | Lees hier wat dit voor je betekent
Dit Harmony XAC hangende bedieningsstation wordt gebruikt voor het aansturen van hijstoepassingen met één snelheid. Dit pistoolgreepvormige hangende drukknopstation is ideaal voor directe bediening met zware werkhandschoenen van mechanische manipulatietoepassingen zoals bovenloopkranen, torenkranen, vaste takels en balktakels. Het is stootvast, stofbestendig, waterbestendig en trillingsbestendig dankzij zijn IP65 waardoor het ideaal is voor zwaar gebruik onder zware omstandigheden. Het heeft een massief rubberen doorvoerisolatie met kabel, voor een maximale waterdichtheid. De ergonomische pistoolgreep maakt het mogelijk om uw takel en kraan met één hand te bedienen.
Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en meer te bekijken.
Zoek andere artikelen met vergelijkbare technische (ETIM-)eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Conditie/kortingsgroep
UNSPSC Code
Aantal commandoposities
Geschikt voor noodstop
Soort uitvoerbare bewegingen
Hoogte
Beschermingsgraad (IP)
Breedte
Materiaal behuizing
Aantal snelheden
Kleur bovendeel behuizing
Diepte
Beschermingsgraad (NEMA)
Nom. bedrijfsstroom Ie bij AC15, 600 V