Dit Harmony XAC, lege hangende bedieningsstation heeft 3 uitsnijdingen voor 3 drukknoppen / 3 functies voor het regelen van de werking in machines. Dit 3 gele uitsnijdingen lege hangende bedieningsstation is ideaal voor algemeen gebruik, aangezien het de machinebouwer in staat stelt om alle vereiste bedieningseenheden toe te voegen voor op maat gemaakte in de fabriek geassembleerde stations. Het is ontworpen voor eenvoudige en massaproductie-machines, textiel, verpakking, het hanteren van kleine hefsystemen, bediening van garagedeuren, rolluiken, rookafzuigopeningen. Hij is slagvast, stofbestendig, waterbestendig en trillingsbestendig dankzij de IP65, waardoor hij ideaal is voor gebruik in veeleisende omgevingen. Het kan achteraf worden uitgerust met alle 22 mm drukknoppen, controlelampjes, keuzeschakelaars en joysticks. Het brede scala aan bedrijfstemperaturen van -25°C tot 70°C maakt veelzijdig gebruik van het product mogelijk.
Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en meer te bekijken.
Zoek andere artikelen met vergelijkbare technische (ETIM-)eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Conditie/kortingsgroep
UNSPSC Code
Aantal commandoposities
Binnendiameter opening
Beschermingsgraad (IP)
Materiaal behuizing
Kleur bovendeel behuizing
Geschikt voor stuurstroomkring
Geschikt voor hoofdstroomkring