Deze Harmony XB4 verzonken verlichte rode kop met een gewone lens voor een drukknop met een geïntegreerde LED werkt met een veerretourmechanisme. Deze kop voor een verlichte drukknop (geïntegreerde LED) biedt een veelzijdige interface voor de besturing van uw machines. Het is eenvoudig te installeren en te vervangen op compatibele complete drukknopunits en contactblokken via snap-fit montage. Het is duidelijk visueel te onderscheiden op een afstand dankzij de verlichte, heldere kleur en door de aanraking van de verzonken kop, waardoor fouten in de machinebesturing tot een minimum worden beperkt. Het is stootvast, stofbestendig, waterbestendig en trillingsbestendig dankzij de IP66 beschermingsgraad, waardoor het ideaal is voor gebruik onder zware omstandigheden. Het heeft een metalen ring, waardoor het product ideaal is voor toepassingen die een hoge schok- en trillingsbestendigheid vereisen. Het is ontworpen om in een standaard 22mm uitsparing te passen , waardoor compatibiliteit wordt gegarandeerd bij installatie in reeds bestaande machines. Het brede scala aan bedrijfstemperaturen van -40°C tot 70°C maakt veelzijdigheid in het gebruik van het product mogelijk. Het biedt een hoge helderheid voor eenvoudige identificatie van de functie- en bedieningsmodus, zelfs in helder verlichte omgevingen.
Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en meer te bekijken.
Zoek andere artikelen met vergelijkbare technische (ETIM-)eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Conditie/kortingsgroep
UNSPSC Code
Gatdiameter
Terugverend
Geschikt voor verlichting
Aantal commandoposities
Met opschrift
Materiaal frontrand
Kleur knop
Type knop
Beschermingsgraad frontzijde (IP)
Schakelfunctie vergrendelend
Kleur frontrand
Met frontrand
Bouwvorm lens
Met bescherming