Deze verzonken monolithische rode Harmony XB7-drukknop werkt met een terugverend/impulsmechanisme en maakt gebruik van schroefklemmen. Het is eenvoudig te installeren in een standaard 22 mm diameter paneel uitsnijdingen en aangesloten op besturingscircuits met klassieke schroefklemverbindingen. Het schema is duidelijk te onderscheiden dankzij de duidelijke kleuren en markeringen, waardoor fouten tijdens de eerste bedrading en latere onderhoudswerkzaamheden worden geminimaliseerd. Hij is slagvast, stofbestendig, waterbestendig en trillingsbestendig dankzij de IP65, waardoor hij ideaal is voor gebruik in veeleisende omgevingen. Het heeft een dubbel geïsoleerde kunststof ring. Het brede scala aan bedrijfstemperaturen van -25°C tot 70°C maakt veelzijdig gebruik van het product mogelijk.
Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en meer te bekijken.
Zoek andere artikelen met vergelijkbare technische (ETIM-)eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Conditie/kortingsgroep
UNSPSC Code
Gatdiameter
Aantal commandoposities
Terugverend
Kleur knop
Beschermingsgraad (IP)
Aantal contacten als verbreekcontact
Uitvoering elektrische aansluiting
Materiaal frontrand
Kleur frontrand
Geschikt voor verlichting
Aantal contacten als maakcontact
Schakelfunctie vergrendelend
Met frontrand
Type knop
Beschermingsgraad (NEMA)
Bouwvorm lens
Aantal contacten als wisselcontact