Deze verzonken gemonteerde verlichte drukknop maakt deel uit van het Harmony XB5-assortiment en is een compleet product. Hij heeft een montagediameter van 30,5 mm. De nominale voedingsspanning is 24 V AC/DC. Het verzonken montageontwerp van deze drukknop komt tegemoet aan de eisen van de markt op het gebied van ergonomie en esthetiek. Het heeft een gewone lens en de lichtbron is een universele LED. Het contacttype is 1NO en 1NC slow break en de aansluitklem is schroefklem. Het bedieningsmechanisme is terugverend. De vorm van de kop is rond en rood. De kraag is kunststof gekleurd grijs en de bevestigingskraag is kunststof. Het gewicht van deze drukknop is 52 gram, hoogte is 42 mm en breedte is 36,6 mm. De eenvoud van installatie, flexibiliteit en robuustheid maakt het geschikt voor de meeste industriële segmenten en toepassingen. Met IP66, 67, 69 en 69K, type 13 en 4X, IK03 wordt bescherming tegen vaste voorwerpen, stof, water en schokken bereikt. Het is gecertificeerd met EN/IEC, CE-markering, UL, CSA, JIS, NEMA en maritieme goedkeuringen. De verpakking bevat 1 eenheid van deze drukknop. Het kan eenvoudig worden geïnstalleerd op een paneel dat wordt uitgesneden met behulp van een kruiskopschroevendraaier. Contacten en koppen zijn ontworpen om trillingen te voorkomen en dragen zo bij aan een veilige montage en bedrading. Het is milieuvriendelijk en voldoet aan richtlijnen zoals RoHS, WEEE, etc. met betrekking tot milieubescherming.
Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en meer te bekijken.
Zoek andere artikelen met vergelijkbare technische (ETIM-)eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Conditie/kortingsgroep
UNSPSC Code
Gatdiameter
Aantal commandoposities
Terugverend
Schakelfunctie vergrendelend
Kleur knop
Voedingsspanning lamp
Beschermingsgraad (IP)
Aantal contacten als verbreekcontact
Uitvoering elektrische aansluiting
Materiaal frontrand
Kleur frontrand
Geschikt voor verlichting
Aantal contacten als maakcontact
Bouwvorm lens
Type knop
Met frontrand
Beschermingsgraad (NEMA)
Aantal contacten als wisselcontact