Deze verzonken verlichte drukknop is een onderdeel van het Harmony XB4 metalen gamma en is een volledig product. Ze heeft een montagediameter van 30,5 mm. De nominale voedingsspanning is 230 V wisselspanning. Aangepaste marktoptie via de webpersonalisatietool op de website van Schneider Electric is beschikbaar. Het verzonken montageontwerp van deze drukknop voldoet aan de marktbehoeften voor ergonomische en esthetiek. Het heeft een volle lens en de lichtbron is een universele LED. Het type contact is 1NO en 1NC trage verbreking en de aansluitklem is schroefklem. De bedieningspaneel is terugverend. De vorm van de kop is rond en blauw. De ring is verchroomd en de bevestigingskraag is zamak. Het gewicht van deze drukknop is 132 gram, de hoogte is 47 mm en de breedte is 36,6 mm. De eenvoud van de installatie, de flexibiliteit en de robuustheid maken het geschikt voor de meeste industriële segmenten en toepassingen. Met IP66, 67, 69 en 69K, type 12, 13, 4 en 4X, IK06 wordt bescherming tegen vaste deeltjes, stof, water en een hoge impact bereikt. Het is gecertificeerd met EN/IEC, CE-markering, UL, CSA, CCC, EAC, JIS, NEMA en margestortingen. Om een paar te noemen, zijn de verzonken, cirkelvormige afdekplug, metalen ring, afstandsstuk, beschermende ring en ingebouwde montagekit een aantal specifieke toebehoren die afzonderlijk moeten worden besteld, beschikbaar om de installatie te vergemakkelijken. De verpakking beschikt over 1 apparaat van deze drukknop. Het kan gemakkelijk worden geïnstalleerd op een paneel dat is uitgesneden met behulp van een schroevendraaier met kruiskop. De contacten en koppen zijn speciaal ontworpen om trillingen te voorkomen en om een veilige montage en bedrading te garanderen. Het is milieuvriendelijk en voldoet aan de richtlijnen zoals RoHS, WEEE, enz. met betrekking tot milieubescherming.
Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en meer te bekijken.
Zoek andere artikelen met vergelijkbare technische (ETIM-)eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Conditie/kortingsgroep
UNSPSC Code
Gatdiameter
Aantal commandoposities
Terugverend
Kleur knop
Voedingsspanning lamp
Beschermingsgraad (IP)
Aantal contacten als verbreekcontact
Uitvoering elektrische aansluiting
Materiaal frontrand
Kleur frontrand
Geschikt voor verlichting
Aantal contacten als maakcontact
Type knop
Met frontrand
Beschermingsgraad (NEMA)
Bouwvorm lens
Schakelfunctie vergrendelend
Aantal contacten als wisselcontact