Deze rode drukknop maakt deel uit van het assortiment besturings- en signaleringseenheden, Harmony 9001SK Ø30mm kunststof. Het heeft een dubbel geïsoleerde ring. Het wordt geleverd met een rode paddenstoel diameter van 41mm, zonder markering Dankzij de dubbel geïsoleerde ring is het geschikt voor toepassingen die een hoge corrosiebestendigheid vereisen. Hij kan eenvoudig worden geïnstalleerd in een standaard uitsnijding van het paneel met een diameter van 30 mm en de beveiligingsindex is IP66. Het beschikt over 2 behouden posities duw trek operator en is voorzien van 1 x NC contact en schroefklem klemmen. Het weegt 159 gram. De 30 mm Harmony-serie biedt een grote keuze aan robuuste en betrouwbare producten voor een groot aantal toepassingen in zware industrieën, zoals petrochemie, metallurgie, mijnbouw, olie- en gasafvalwaterzuivering, auto-industrie. Het is UL-gecertificeerd en CSA-gecertificeerd, CE-verklaring van overeenstemming en RoHS-compatibel.
Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en meer te bekijken.
Zoek andere artikelen met vergelijkbare technische (ETIM-)eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Conditie/kortingsgroep
UNSPSC Code
Gatdiameter
Montagewijze
Type ontgrendeling
Met verlichting
Beschermingsgraad (IP)
Aantal contacten als verbreekcontact
Diameter kap
Aantal contacten als maakcontact
Voedingsspanning lamp
Aansluitwijze hulpstroomcircuit