Rondom Hemelvaartsdag hanteren wij aangepaste levertijden. | Lees hier wat dit voor je betekent
Deze Harmony XB7, volle lens, monolithisch groen controlelampje wordt geleverd met 24V AC/DC, maakt gebruik van een ingebouwde LED en schroefklemmen. Het is eenvoudig te installeren in standaard uitsnijdingen met een diameter van 22 mm en verbonden met eenvoudige schroefklemverbindingen. Het is visueel duidelijk te onderscheiden op afstand dankzij de heldere kleuren en de verlichting via ingebouwde LED, waardoor complexe machinestatus in één oogopslag kan worden gelezen. Hij is slagvast, stofbestendig, waterbestendig en trillingsbestendig dankzij de IP65, waardoor hij ideaal is voor gebruik in veeleisende omgevingen. Het heeft een dubbel geïsoleerde kunststof ring. Het brede scala aan bedrijfstemperaturen van -25°C tot 70°C maakt veelzijdig gebruik van het product mogelijk.
Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en meer te bekijken.
Zoek andere artikelen met vergelijkbare technische (ETIM-)eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Conditie/kortingsgroep
UNSPSC Code
Nom. spanning Ue
Kleur lens
Gatdiameter
Uitvoering lens
Beschermingsgraad (IP)
Uitvoering fitting
Met lichtbron
Spanningstype
Aantal signaallampen
Uitvoering elektrische aansluiting
Bouwvorm lens
Met frontrand