Dit product maakt deel uit van de Harmony XAP-serie, een aanbod van metalen behuizingen. "Deze voorplaat met gaten wordt geleverd met 1 uitsnijding en 4 schroefgaten voor bevestiging." "Het is een IP65- en IP67-product." "De plaat is gemaakt van geanodiseerd aluminium. De afmetingen zijn 72 (breedte) x 72 mm (hoogte). De uitsnijdiameter is 22 mm. Hij weegt 0,05 kg." "Het is geschikt voor de automobielindustrie, textiel, hout, energiedistributie, openbare werken, gebouwen en luchthavens." "Deze kabel is compatibel met de XB4-serie Ø 22 mm besturings- en signaleringseenheden." "De Harmony XAM, XAP industriële IP67-behuizingen combineren een eenvoudige installatie, configuratieflexibiliteit en een robuuste constructie." "De Harmony XAM, XAP-serie geïsoleerde of metalen behuizingen, ontworpen voor gebruik in extreme omgevingen."
Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en meer te bekijken.
Zoek andere artikelen met vergelijkbare technische (ETIM-)eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Conditie/kortingsgroep
UNSPSC Code
Aantal commandoposities
Doorsnede openingen
Materiaal
Breedte
Hoogte