Deze Harmony XAP, XB2 SL-serie is een plaat met bevestigingsschroef. Het werkt met veerterugkeer mechanisme en gebruikt schroefklem terminals. Deze 5 voorplaten met gaten en schroefbevestiging beschermt uw bedieningseenheden. Het maakt gebruik van geanodiseerd aluminiumlegeringsmateriaal waardoor het goed bestand is tegen chemische stoffen. Deze kabel is compatibel met de Harmony 22mm-besturings- en signaleringseenheden. Hij is slagvast, stofbestendig, waterbestendig en trillingsbestendig dankzij zijn IP65 / IP657, waardoor hij ideaal is voor gebruik in veeleisende omgevingen. Het brede scala aan bedrijfstemperaturen van -40°C tot 70°C maakt veelzijdig gebruik van het product mogelijk. De afmetingen zijn 72 x 204 mm. Het is een green premium product en voldoet aan internationale standaarden en certificeringen.
Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en meer te bekijken.
Zoek andere artikelen met vergelijkbare technische (ETIM-)eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Conditie/kortingsgroep
UNSPSC Code
Aantal commandoposities
Doorsnede openingen
Materiaal
Breedte
Hoogte