Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en meer te bekijken.
Zoek andere artikelen met vergelijkbare technische (ETIM-)eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Conditie/kortingsgroep
UNSPSC Code
Uitvoering schakeluitgang
Uitvoering elektrische aansluiting
Type bekrachtiging
Schakelafstand
Min. secundaire stroom
Aantal beveiligde contactbekrachtigde uitgangen
Geschikt voor veiligheidsfunctie
Aantal contactbekrachtigde uitgangen met meldfunctie
Spanningstype
Bouwvorm behuizing
Omgevingstemperatuur
Aantal halfgeleideruitgangen met meldfunctie
Met status-indicatie
Materiaal behuizing
Explosieveiligheidscategorie voor gas
Met bewakingsfunctie bijgeschakelde apparaten
Beveiligde schakelafstand UIT
Beveiligde schakelafstand AAN
Performance Level volgens EN ISO 13849-1
Dwars-/kortsluitherkenning mogelijk
SIL conform IEC 61508
Aantal beveiligde halfgeleider uitgangen
Beschermingsgraad (IP)
Max. uitgangsstroom bij beveiligde uitgang
Mechanische inbouwvoorwaarden voor sensor
Breedte sensor
Nom. voedingsspanning bij DC
Hoogte van de sensor
Lengte sensor