Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en meer te bekijken.
Zoek andere artikelen met vergelijkbare technische (ETIM-)eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Conditie/kortingsgroep
UNSPSC Code
Spanningstype
Omgevingstemperatuur
Hoogte van de sensor
Materiaal behuizing
Beschermingsgraad (IP)
Analoge uitgang 4 mA ... 20 mA
Met tijdfunctie
Lichtsoort
Aantal halfgeleideruitgangen met meldfunctie
Uitvoering elektrische aansluiting
Breedte sensor
Analoge uitgang -10 V ... +10 V
Nom. stuurspanning bij DC
Analoge uitgang 0 V ... 10 V
Met verwisselbaar objectief
Uitvoering schakeluitgang
Instelprocedure
Uitvoering schakelelement
Materiaal optische vlakken
Lengte sensor
Analoge uitgang 0 mA ... 20 mA