Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en meer te bekijken.
Zoek andere artikelen met vergelijkbare technische (ETIM-)eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Conditie/kortingsgroep
UNSPSC Code
Spanningstype
Materiaal behuizing
Met tijdfunctie
Beschermingsgraad (IP)
Analoge uitgang 4 mA ... 20 mA
Aantal halfgeleideruitgangen met meldfunctie
Lichtsoort
Omgevingstemperatuur
Met verwisselbaar objectief
Nom. stuurspanning bij DC
Analoge uitgang 0 V ... 10 V
Uitvoering schakelelement
Materiaal optische vlakken
Uitvoering schakeluitgang
Analoge uitgang 0 mA ... 20 mA
Uitvoering elektrische aansluiting
Hoogte van de sensor
Breedte sensor
Instelprocedure
Lengte sensor
Analoge uitgang -10 V ... +10 V