Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en meer te bekijken.
Zoek andere artikelen met vergelijkbare technische (ETIM-)eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Conditie/kortingsgroep
UNSPSC Code
Spanningstype
Uitvoering schakelelement
Met tijdfunctie
Beschermingsgraad (IP)
Lichtsoort
Materiaal behuizing
Met verwisselbaar objectief
Omgevingstemperatuur
Nom. stuurspanning bij DC
Analoge uitgang 0 mA ... 20 mA
Aantal halfgeleideruitgangen met meldfunctie
Analoge uitgang -10 V ... +10 V
Uitvoering elektrische aansluiting
Analoge uitgang 4 mA ... 20 mA
Uitvoering schakeluitgang
Breedte sensor
Instelprocedure
Lengte sensor
Materiaal optische vlakken
Analoge uitgang 0 V ... 10 V
Hoogte van de sensor