Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en meer te bekijken.
Zoek andere artikelen met vergelijkbare technische (ETIM-)eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Conditie/kortingsgroep
UNSPSC Code
Spanningstype
Omgevingstemperatuur
Analoge uitgang -10 V ... +10 V
Uitvoering elektrische aansluiting
Beschermingsgraad (IP)
Met verwisselbaar objectief
Analoge uitgang 4 mA ... 20 mA
Materiaal behuizing
Instelprocedure
Uitvoering schakeluitgang
Materiaal optische vlakken
Met tijdfunctie
Lichtsoort
Breedte sensor
Aantal halfgeleideruitgangen met meldfunctie
Analoge uitgang 0 V ... 10 V
Uitvoering schakelelement
Analoge uitgang 0 mA ... 20 mA
Nom. stuurspanning bij DC
Hoogte van de sensor
Lengte sensor