Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en meer te bekijken.
Zoek andere artikelen met vergelijkbare technische (ETIM-)eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Conditie/kortingsgroep
UNSPSC Code
Max. schakelafstand
Nom. stuurspanning bij DC
Max. uitgangsstroom
Geschikt voor veiligheidsfunctie
Spanningstype
Analoge uitgang -10 V ... +10 V
Uitvoering elektrische aansluiting
Hoogte van de sensor
Materiaal behuizing
Lengte sensor
Met tijdfunctie
Nom. stuurspanning bij AC 50 Hz
Instelprocedure
Met communicatie-interface CANOpen
Breedte sensor
Nom. stuurspanning bij AC 60 Hz
Omgevingstemperatuur
Met communicatie-interface INTERBUS
Met communicatie-interface SSD
Analoge uitgang 4 mA ... 20 mA
Diameter sensor
Beschermingsgraad (NEMA)
Met bewakingsfunctie bijgeschakelde apparaten
Met overige analoge uitgang
Met communicatie-interface AS-Interface
Analoge uitgang 0 V ... 10 V
Met inschakelvergrendeling
Met communicatie-interface analoog
Met communicatie-interface DeviceNet
Met communicatie-interface Ethernet
Preventieve melding voor storingskans
Met communicatie-interface RS-485
Met communicatie-interface PROFIBUS
Met communicatie-interface SSI
Materiaal optische vlakken
Met communicatie-interface RS-422
Beschermingsgraad (IP)
Analoge uitgang 0 mA ... 20 mA
Met communicatie-interface RS-232