Stappenschakelaar, Assortiment: Stuurschakelaar, normen en bepalingen: IEC/EN 60947, VDE 0660, IEC/EN 60204, CSA, UL, Lastscheider conform IEC/EN 60947-3, Typekenner: T0, Met zwarte draaigreep en frontplaat, Contacten: 4, Aantal niveaus: 4 stappen 60°, beschermingsgraad: Front IP30, Bouwvorm: Verdelerinbouw, Schakelhoek: 60 °, Schakelverhouding: vast, Zonder 0-stand, 2 schakelkamer(s), nominale continu stroom: Iu= 20 A, Frontplaat: 1-4
Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en meer te bekijken.
Zoek andere artikelen met vergelijkbare technische (ETIM-)eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Conditie/kortingsgroep
UNSPSC Code
Aantal polen
Aantal schakelstanden
Met nulstand
Breedte in module-eenheden
Apparaatbouwvorm
Nom. continustroom Iu
Uitvoering schakelaar
Met terugvering in nulstand
Uitvoering van het bedieningselement
Beschermingsgraad frontzijde (IP)
Compleet apparaat in behuizing
Geschikt voor verdelerinbouw
Geschikt voor tussenbouw
Beschermingsgraad frontzijde (NEMA)
Max. nom. bedrijfsspanning Ue bij AC
Frontschildgrootte