Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en meer te bekijken.
Zoek andere artikelen met vergelijkbare technische (ETIM-)eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Conditie/kortingsgroep
UNSPSC Code
Inschakeldruk
Breedte
Met display
Instelbaar stroombereik
Aansluiting
Beschermingsgraad (IP)
Diepte
Aantal hoofdcontacten als verbreekcontact
Aantal hoofdcontacten als maakcontact
Nom. spanning Ue bij AC 50 Hz
Aantal hulpcontacten als verbreekcontact
Aantal hulpcontacten als maakcontact
Explosieveilig
Hoogte
Met handmatige in-/uitschakeling
Nom. bedrijfsstroom Ie bij AC-3, 400 V
Schakelvermogen AC-3 (240V)
Uitvoering elektrische aansluiting
Nom. vermogen bij AC-3, 400 V
Begininstelling
Uitschakeldruk
Eindinstelling
Nom. bedrijfsstroom Ie bij AC-1, 400 V
Nom. spanning Ue bij DC
Elektronische uitvoering
Geschikt als begrenzer
Aantal hulpcontacten als wisselcontact
Mediumtemperatuur
Eindwaarde meetbereik druk
Geschikt als 2-puntsregelaar
Beginwaarde meetbereik druk
Max. testdruk
Geschikt als wacht
Met handbediening
Nom. spanning Ue bij AC 60 Hz
Bezwijkdruk
Druk-schakeldifferentie
Max. werkdruk
Draadmaat